Startseite

IME SPA - IMSAN2211D100 RQ72E AMP CA 72X72 1000/1A - AN2211D100

KopierenKopieren
IME SPA - IMSAN2211D100 RQ72E AMP CA 72X72 1000/1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...1000 A

  • Wandleranschluss - ja

  • Spannungsart - AC

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Ausführung - Frontmontage

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826004230

Artikelnummer

IMSAN2211D100

Herstellernummer

AN2211D100

Hersteller

BTI

Messbereich:

0...1000 A

Wandleranschluss:

ja

Spannungsart:

AC

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Ausführung:

Frontmontage

Nominaler Endwert der Skala:

1000 A

Genauigkeitsklasse:

1.5

Überstromskala:

nein

Messsystem:

Drehspule

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Schleppzeiger:

ja

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ72E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su TA - Corrente: 1000/1A - Scala: 0...In