Startseite

IME SPA - IMSAN22520000 RQ72E AMP CA 72X72 /5A 2IN NO SCALA - AN22520000

KopierenKopieren
IME SPA - IMSAN22520000 RQ72E AMP CA 72X72 /5A 2IN NO SCALA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...10 A

  • Wandleranschluss - ja

  • Spannungsart - AC

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Ausführung - Frontmontage

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826006586

Artikelnummer

IMSAN22520000

Herstellernummer

AN22520000

Hersteller

BTI

Messbereich:

0...10 A

Wandleranschluss:

ja

Spannungsart:

AC

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Ausführung:

Frontmontage

Nominaler Endwert der Skala:

5 A

Genauigkeitsklasse:

1.5

Überstromskala:

nein

Messsystem:

Drehspule

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Schleppzeiger:

ja

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ72E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su TA - Corrente: 5A - Scala: ristretta al fondo 2In (senza scala)