Startseite

IME SPA - IMSAN2252C500 RQ72E AMP CA 72X72 500/5A 2IN - AN2252C500

KopierenKopieren
IME SPA - IMSAN2252C500 RQ72E AMP CA 72X72 500/5A 2IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...500 A

  • Wandleranschluss - ja

  • Spannungsart - AC

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Ausführung - Frontmontage

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826006401

Artikelnummer

IMSAN2252C500

Herstellernummer

AN2252C500

Hersteller

BTI

Messbereich:

0...500 A

Wandleranschluss:

ja

Spannungsart:

AC

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Ausführung:

Frontmontage

Nominaler Endwert der Skala:

500 A

Genauigkeitsklasse:

1.5

Messsystem:

Drehspule

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Schleppzeiger:

ja

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ72E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su TA - Corrente: 500/5A - Scala: ristretta al fondo 2In