Startseite

IME SPA - IMSAN22D1A600 RQ72E AMP CA 72X72 DIR 6A - AN22D1A600

KopierenKopieren
IME SPA - IMSAN22D1A600 RQ72E AMP CA 72X72 DIR 6A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...6 A

  • Wandleranschluss - nein

  • Spannungsart - AC

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Ausführung - Frontmontage

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826063572

Artikelnummer

IMSAN22D1A600

Herstellernummer

AN22D1A600

Hersteller

BTI

Messbereich:

0...6 A

Wandleranschluss:

nein

Spannungsart:

AC

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Ausführung:

Frontmontage

Nominaler Endwert der Skala:

6 A

Genauigkeitsklasse:

1.5

Überstromskala:

nein

Messsystem:

Drehspule

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Schleppzeiger:

ja

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ72E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: diretta - Corrente: 6A - Scala: 0...In