IME SPA - IMSAN233A1001 RQ72M AMP CC 72X72 +-1MA - AN233A1001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - -0.001...0.001 A
Wandleranschluss - ja
Spannungsart - DC
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Ausführung - Frontmontage
Packung
1 ST
EAN
8032826007248
Artikelnummer
IMSAN233A1001
Herstellernummer
AN233A1001
Hersteller
BTI
Messbereich:
-0.001...0.001 A
Wandleranschluss:
ja
Spannungsart:
DC
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Ausführung:
Frontmontage
Nominaler Endwert der Skala:
0.001 A
Genauigkeitsklasse:
1.5
Überstromskala:
nein
Messsystem:
Drehspule
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Schleppzeiger:
ja
Skalenbeleuchtung:
nein


