Startseite

IME SPA - IMSAN238B5002 RQ72M AMP CC 72X72 DIR 50A - AN238B5002

KopierenKopieren
IME SPA - IMSAN238B5002 RQ72M AMP CC 72X72 DIR 50A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...50 A

  • Wandleranschluss - nein

  • Spannungsart - DC

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Ausführung - Frontmontage

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826065316

Artikelnummer

IMSAN238B5002

Herstellernummer

AN238B5002

Hersteller

BTI

Messbereich:

0...50 A

Wandleranschluss:

nein

Spannungsart:

DC

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Ausführung:

Frontmontage

Nominaler Endwert der Skala:

50 A

Genauigkeitsklasse:

1.5

Messsystem:

Drehspule

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Schleppzeiger:

ja

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ72M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 72x72mm - Inserzione: diretta - Corrente: 0...50A - Scala: 0...In