Startseite

IME SPA - IMSAN25DDC500 RQ72E VOLT CA 72X72 DIR 500V - AN25DDC500

KopierenKopieren
IME SPA - IMSAN25DDC500 RQ72E VOLT CA 72X72 DIR 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...500 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Ausführung - Frontmontage

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Messsystem - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8032826007538

Artikelnummer

IMSAN25DDC500

Herstellernummer

AN25DDC500

Hersteller

BTI

Messbereich:

0...500 V

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung:

Frontmontage

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

sonstige

Breite:

72 mm

Wandleranschluss:

ja

Höhe:

72 mm

Genauigkeitsklasse:

0.015

Verlustleistung:

3 W

Geeicht:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ72E - Voltmetro tensione alternata (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: diretta - Tensione: 500V - Scala: 0...Un