IME SPA - IMSAN32D2B400 RQ96E AMP CA 96X96 DIR 40A 2IN - AN32D2B400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...40 A
Wandleranschluss - nein
Spannungsart - AC
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Ausführung - Frontmontage
Packung
1 ST
EAN
8032826009143
Artikelnummer
IMSAN32D2B400
Herstellernummer
AN32D2B400
Hersteller
BTI
Messbereich:
0...40 A
Wandleranschluss:
nein
Spannungsart:
AC
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Ausführung:
Frontmontage
Nominaler Endwert der Skala:
40 A
Genauigkeitsklasse:
1.5
Messsystem:
Drehspule
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Schleppzeiger:
ja
Skalenbeleuchtung:
nein


