Startseite

IME SPA - IMSAN32D5A600 RQ96E AMP CA 96X96 DIR 6A 5IN - AN32D5A600

KopierenKopieren
IME SPA - IMSAN32D5A600 RQ96E AMP CA 96X96 DIR 6A 5IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...6 A

  • Wandleranschluss - nein

  • Spannungsart - AC

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Ausführung - Frontmontage

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826071669

Artikelnummer

IMSAN32D5A600

Herstellernummer

AN32D5A600

Hersteller

BTI

Messbereich:

0...6 A

Wandleranschluss:

nein

Spannungsart:

AC

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Ausführung:

Frontmontage

Nominaler Endwert der Skala:

6 A

Genauigkeitsklasse:

1.5

Messsystem:

Drehspule

Breite:

96 mm

Höhe:

96 mm

Schleppzeiger:

ja

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ96E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: diretta - Corrente: 6A - Scala: ristretta al fondo 5In