IME SPA - IMSAN334M0001 RQ96M AMP CC 96X96 4-20MA SOPMECC - AN334M0001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0.004...0.02 A
Wandleranschluss - ja
Spannungsart - DC
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Ausführung - Frontmontage
Packung
1 ST
EAN
8032826021787
Artikelnummer
IMSAN334M0001
Herstellernummer
AN334M0001
Hersteller
BTI
Messbereich:
0.004...0.02 A
Wandleranschluss:
ja
Spannungsart:
DC
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Ausführung:
Frontmontage
Nominaler Endwert der Skala:
0.02 A
Genauigkeitsklasse:
1.5
Überstromskala:
nein
Messsystem:
Drehspule
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Schleppzeiger:
ja
Skalenbeleuchtung:
nein


