Startseite

IME SPA - IMSAN7151D100 AQ96MRAD AMP CA 96X96 1000/5A - AN7151D100

KopierenKopieren
IME SPA - IMSAN7151D100 AQ96MRAD AMP CA 96X96 1000/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...1000 A

  • Wandleranschluss - ja

  • Spannungsart - AC

  • Max. Zeigerausschlag - 240 °

  • Ausführung - Frontmontage

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826029851

Artikelnummer

IMSAN7151D100

Herstellernummer

AN7151D100

Hersteller

BTI

Messbereich:

0...1000 A

Wandleranschluss:

ja

Spannungsart:

AC

Max. Zeigerausschlag:

240 °

Ausführung:

Frontmontage

Nominaler Endwert der Skala:

1000 A

Genauigkeitsklasse:

1.5

Messsystem:

Drehspule

Breite:

96 mm

Höhe:

96 mm

Schleppzeiger:

ja

AQ96Mrad - Amperometro AC (bobina mobile con raddrizzatore) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su TA - Corrente: 1000/5A - Scala: 0...In