IME SPA - IMSAN7155C100 AQ96MRAD AMP CA 96X96 100/5A 5IN - AN7155C100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...100 A
Wandleranschluss - ja
Spannungsart - AC
Max. Zeigerausschlag - 240 °
Ausführung - Frontmontage
Packung
1 ST
EAN
8032826016691
Artikelnummer
IMSAN7155C100
Herstellernummer
AN7155C100
Hersteller
BTI
Messbereich:
0...100 A
Wandleranschluss:
ja
Spannungsart:
AC
Max. Zeigerausschlag:
240 °
Ausführung:
Frontmontage
Nominaler Endwert der Skala:
100 A
Genauigkeitsklasse:
1.5
Messsystem:
Drehspule
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Schleppzeiger:
ja
AQ96Mrad - Amperometro AC (bobina mobile con raddrizzatore) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su TA - Corrente: 100/5A - Scala: ristretta al fondo 5In


