IME SPA - IMSAN732A1001 AQ96M AMP CC 96X96 1MA - AN732A1001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...0.001 A
Wandleranschluss - ja
Spannungsart - DC
Max. Zeigerausschlag - 240 °
Ausführung - Frontmontage
Packung
1 ST
EAN
8032826016783
Artikelnummer
IMSAN732A1001
Herstellernummer
AN732A1001
Hersteller
BTI
Messbereich:
0...0.001 A
Wandleranschluss:
ja
Spannungsart:
DC
Max. Zeigerausschlag:
240 °
Ausführung:
Frontmontage
Nominaler Endwert der Skala:
0.001 A
Genauigkeitsklasse:
1.5
Messsystem:
Drehspule
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Schleppzeiger:
ja


