Startseite

IME SPA - IMSAN73SA1001 AQ96M AMP CC 96X96 1MA 0 SPOSTATO - AN73SA1001

KopierenKopieren
IME SPA - IMSAN73SA1001 AQ96M AMP CC 96X96 1MA 0 SPOSTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...0.001 A

  • Wandleranschluss - ja

  • Spannungsart - DC

  • Max. Zeigerausschlag - 240 °

  • Ausführung - Frontmontage

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826111211

Artikelnummer

IMSAN73SA1001

Herstellernummer

AN73SA1001

Hersteller

BTI

Messbereich:

0...0.001 A

Wandleranschluss:

ja

Spannungsart:

DC

Max. Zeigerausschlag:

240 °

Ausführung:

Frontmontage

Nominaler Endwert der Skala:

0.001 A

Genauigkeitsklasse:

1.5

Messsystem:

Drehspule

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

96 mm

Höhe:

96 mm

Schleppzeiger:

ja

AQ96M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in DC - Corrente: 1 mA zero spostato - Scala: zero spostato valoreA richiesta