IME SPA - IMSANPA3 RQ48O CONTAORE 230-240V 50HZ - ANPA3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - analog
Montageart - Frontmontage
Zählbereich - 99999.99 h
Eingangsspannung - 230...240 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8032826051371
Artikelnummer
IMSANPA3
Herstellernummer
ANPA3
Hersteller
BTI
Ausführung:
analog
Montageart:
Frontmontage
Zählbereich:
99999.99 h
Eingangsspannung:
230...240 V
Spannungsart:
AC
Reset-Funktion:
ohne
Frequenz der Eingangsspannung:
50...60 Hz
Laufanzeige:
ja
Breite:
46 mm
Anzahl der Zeichen:
2
Höhe:
46 mm
Einbautiefe:
42 mm
Frontplatte Breite:
54 mm
Frontplatte Höhe:
54 mm
Schutzart (IP):
IP20


