Startseite

IME SPA - IMSANT6P133 AL 96DC VOLT CC VCC 2AL MIN/MAX A230V - ANT6P133

KopierenKopieren
IME SPA - IMSANT6P133 AL 96DC VOLT CC VCC 2AL MIN/MAX A230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Ausführung - Frontmontage

  • Messsystem - Drehspule

  • Breite - 96 mm

  • Wandleranschluss - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826131745

Artikelnummer

IMSANT6P133

Herstellernummer

ANT6P133

Hersteller

BTI

Spannungsart:

DC

Ausführung:

Frontmontage

Messsystem:

Drehspule

Breite:

96 mm

Wandleranschluss:

ja

Höhe:

96 mm

Genauigkeitsklasse:

1.5

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Skalenbeleuchtung:

nein

AL96DC -Voltmetro tensione continua con allarmi - Formato: 96x96mm - Soglie: 1 min + 1 max - Aux: 230VAc - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in tensione continua - Tensione: valoreA richiesta 60 mV...200V - Scala: valoreA richiesta