Startseite

IME SPA - IMSARD00H DELTA TCS RELE CONTROLLO BOBINA A20-150V - ARD00H

KopierenKopieren
IME SPA - IMSARD00H DELTA TCS RELE CONTROLLO BOBINA A20-150V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - für gemischte Netze

  • Ansprechwert Stromstärke 1 - 30...30000 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit - 0 s

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826132223

Artikelnummer

IMSARD00H

Herstellernummer

ARD00H

Hersteller

BTI

Funktion:

für gemischte Netze

Ansprechwert Stromstärke 1:

30...30000 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

5 s

Anzeige des Differenzstroms:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Versorgungsspannung bei DC:

20...150 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite:

70 mm

Höhe:

89 mm

Tiefe:

65.6 mm

Spannungsmessbereich:

0...690 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

47...63 Hz

DELTA TCS - Sorvegliatore del circuito di apertura dell’interruttore con bobinaA lancio di corrente - 20…150Vdc+48Vac - 4 moduli DIN - 2 contatti