Startseite

IME SPA - IMSCE1DMID12 CONTO D1 MID WH MONO 5(45)A 230V IMPULSI - CE1DMID12

KopierenKopieren
IME SPA - IMSCE1DMID12 CONTO D1 MID WH MONO 5(45)A 230V IMPULSI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - 1-phasig

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 45 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826048517

Artikelnummer

IMSCE1DMID12

Herstellernummer

CE1DMID12

Hersteller

BTI

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

45 A

Zählertyp:

elektronisch

Tarifausführung:

Eintarif

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Geeignet für:

Bezug

Nennspannung (Un) N-L:

161...297 V

Geeicht:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Montageart:

Frontmontage

Impulsausgang:

optisch

Genauigkeitsklasse:

B

Rücklaufsperre:

ja

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirkleistung

Breite in Teilungseinheiten:

1

Impulsart:

S0

Messungsart Lastgang:

nein

Mit Sperrcode:

nein

Impulsrate:

1000...1000 Imp/kWh (k

Schutzart (IP):

IP20

EDL40-Signatur:

nein

Anzahl der Stellen:

7

Conto D1 MID - Contatore di energia attiva (cl.B) inserzione diretta - Rete: monofase - Formato: 1 moduli DIN - Uscita: impulsi (Wh) - Corrente: 5(45)A - diretta - Tensione: 230V - diretta - Aux: autoalimentato