IME SPA - IMSDER060A100 DER DERIVATORE 1A-60MV CON BASETTA - DER060A100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 1 A
Sekundärspannung - 60 mV
Packung
1 ST
EAN
8032826051524
Artikelnummer
IMSDER060A100
Herstellernummer
DER060A100
Hersteller
BTI
Primärstrom:
1 A
Sekundärspannung:
60 mV
DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 1 A


