Startseite

IME SPA - IMSDER060A200 DER DERIVATORE 2A-60MV CON BASETTA - DER060A200

KopierenKopieren
IME SPA - IMSDER060A200 DER DERIVATORE 2A-60MV CON BASETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 2 A

  • Sekundärspannung - 60 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826054204

Artikelnummer

IMSDER060A200

Herstellernummer

DER060A200

Hersteller

BTI

Primärstrom:

2 A

Sekundärspannung:

60 mV

DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 2 A