Startseite

IME SPA - IMSDER060B300 DER DERIVATORE 30A-60MV - DER060B300

KopierenKopieren
IME SPA - IMSDER060B300 DER DERIVATORE 30A-60MV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 30 A

  • Sekundärspannung - 60 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826054310

Artikelnummer

IMSDER060B300

Herstellernummer

DER060B300

Hersteller

BTI

Primärstrom:

30 A

Sekundärspannung:

60 mV

DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 30 A