Startseite

IME SPA - IMSDER060C800 DER DERIVATORE 800A-60MV - DER060C800

KopierenKopieren
IME SPA - IMSDER060C800 DER DERIVATORE 800A-60MV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 800 A

  • Sekundärspannung - 60 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826054457

Artikelnummer

IMSDER060C800

Herstellernummer

DER060C800

Hersteller

BTI

Primärstrom:

800 A

Sekundärspannung:

60 mV

DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 800 A