Startseite

IME SPA - IMSDER100A200 DER DERIVATORE 2A-100MV CON BASETTA - DER100A200

KopierenKopieren
IME SPA - IMSDER100A200 DER DERIVATORE 2A-100MV CON BASETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 2 A

  • Sekundärspannung - 100 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826132421

Artikelnummer

IMSDER100A200

Herstellernummer

DER100A200

Hersteller

BTI

Primärstrom:

2 A

Sekundärspannung:

100 mV

DER - Derivatore caduta di tensione 100 mV - Ingresso: 2 A