Startseite

IME SPA - IMSDG8P0MP1 DGQ 72 P2KMA-MV-V 72X72 A20-60VCA/20-150 - DG8P0MP1

KopierenKopieren
IME SPA - IMSDG8P0MP1 DGQ 72 P2KMA-MV-V 72X72 A20-60VCA/20-150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Amperemeter - ja

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - nein

  • Blindleistungsmesser - nein

  • Frequenzmesser - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826044434

Artikelnummer

IMSDG8P0MP1

Herstellernummer

DG8P0MP1

Hersteller

BTI

Amperemeter:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

nein

Blindleistungsmesser:

nein

Frequenzmesser:

nein

Impulszähler:

nein

Mit Drehzahlmesser:

nein

DGQ 72 P2k - indicatore digitale per corrente o tensione continua programmabile 2000 punti - Formato:72x72mm - Ingresso: 1/5/10/20mA - 4-20mA - 50/60/75/100/150mV - 1/5/10V - Aux: 20-60Vac/20-150Vdc - Visualizzazione: programmabile (indicazione massima -1999-1999)