IME SPA - IMSDGMG0HC1 DGM D4 A/VCA D4 A20-150VCC 5A/500V - DGMG0HC1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Amperemeter - ja
Voltmeter - ja
Wirkleistungsmessgerät - nein
Blindleistungsmesser - nein
Frequenzmesser - nein
Packung
1 ST
EAN
8032826135712
Artikelnummer
IMSDGMG0HC1
Herstellernummer
DGMG0HC1
Hersteller
BTI
Amperemeter:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
nein
Blindleistungsmesser:
nein
Frequenzmesser:
nein
Impulszähler:
nein
Mit Drehzahlmesser:
nein
DGM D4 - Voltmetro/Amperometro digitale per corrente (ingresso da TA) o tensione alternata RMS (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 4 moduli DIN - Ingresso: 5A o 500V - Aux: 20...150 Vdc/48 Vac - Visualizzazione: 5...8000A (38 portate selezionabili)/diretta 500 V


