IME SPA - IMSHT1BC1533 HT35A TRASD HALL 150A 0-10V A230V - HT1BC1533

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 150 A
Öffnungsdurchmesser - 35 mm
Geeicht - ja
Mit Berührungsschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826136160
Artikelnummer
IMSHT1BC1533
Herstellernummer
HT1BC1533
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
150 A
Öffnungsdurchmesser:
35 mm
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Anzahl der Primäreingänge:
1
HT35A - Trasformatorecon trasduttore integratoA effetto Hall (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 0...10V - Corrente: 150A - Aux: 230VAc


