Startseite

IME SPA - IMSHT1BC153T HT35A TRASD HALL 150A 0-10V A20-150VCC - HT1BC153T

KopierenKopieren
IME SPA - IMSHT1BC153T HT35A TRASD HALL 150A 0-10V A20-150VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 150 A

  • Öffnungsdurchmesser - 35 mm

  • Geeicht - ja

  • Mit Berührungsschutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826136177

Artikelnummer

IMSHT1BC153T

Herstellernummer

HT1BC153T

Hersteller

BTI

Ausführung:

Schutzstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

150 A

Öffnungsdurchmesser:

35 mm

Geeicht:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Anzahl der Primäreingänge:

1

HT35A - Trasformatorecon trasduttore integratoA effetto Hall (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 0...10V - Corrente: 150A - Aux: 20...150 Vdc/48 Vac