Startseite

IME SPA - IMSHT1BC1543 HT35A TRASD HALL 150A 0-20/4-20MA A230V - HT1BC1543

KopierenKopieren
IME SPA - IMSHT1BC1543 HT35A TRASD HALL 150A 0-20/4-20MA A230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 150 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 0.02 A

  • Öffnungsdurchmesser - 35 mm

  • Geeicht - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826136191

Artikelnummer

IMSHT1BC1543

Herstellernummer

HT1BC1543

Hersteller

BTI

Ausführung:

Schutzstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

150 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

0.02 A

Öffnungsdurchmesser:

35 mm

Geeicht:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Anzahl der Primäreingänge:

1

HT35A - Trasformatorecon trasduttore integratoA effetto Hall (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 0...20 mA o 4...20 mA (selezionabile) - Corrente: 150A - Aux: 230VAc