IME SPA - IMSHT1BC3043 HT35A TRASD HALL 300A 0-20/4-20MA A230V - HT1BC3043

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 300 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.02 A
Öffnungsdurchmesser - 35 mm
Geeicht - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826136375
Artikelnummer
IMSHT1BC3043
Herstellernummer
HT1BC3043
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
300 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.02 A
Öffnungsdurchmesser:
35 mm
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Anzahl der Primäreingänge:
1
HT35A - Trasformatorecon trasduttore integratoA effetto Hall (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 0...20 mA o 4...20 mA (selezionabile) - Corrente: 300A - Aux: 230VAc


