IME SPA - IMSHT1BM1027 HT35BM TRASD HALL 10-100A 4-20MA A80-270 - HT1BM1027

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom In - 100 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.02 A
Öffnungsdurchmesser - 35 mm
Sekundärer Anschluss - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
8032826042614
Artikelnummer
IMSHT1BM1027
Herstellernummer
HT1BM1027
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom In:
100 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.02 A
Öffnungsdurchmesser:
35 mm
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
HT35Bm - Trasformatore con trasduttore integratoA effetto Hall (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 4...20mA - Corrente: 10/20/30/40/50/60/70/80/90/100A (selezionabile) - Aux: 80...270Vac


