IME SPA - IMSHT1BS102A HT35BS TRASD HALL 10-100A 4-20MA A15VCC - HT1BS102A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 100 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.02 A
Öffnungsdurchmesser - 35 mm
Geeicht - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826042607
Artikelnummer
IMSHT1BS102A
Herstellernummer
HT1BS102A
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
100 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.02 A
Öffnungsdurchmesser:
35 mm
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Anzahl der Primäreingänge:
1
HT35Bs - Trasformatore con trasduttore integratoA effetto Hall (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 4...20mA - Corrente: 10/20/30/40/50/60/70/80/90/100A (selezionabile) - Aux: 15Vdc derivata da HT35Bm


