IME SPA - IMSHT2BC4033 HT80A TRASD HALL 400A 0-10V A230V - HT2BC4033

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 400 A
Öffnungsdurchmesser - 35 mm
Geeicht - ja
Mit Berührungsschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826136498
Artikelnummer
IMSHT2BC4033
Herstellernummer
HT2BC4033
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
400 A
Öffnungsdurchmesser:
35 mm
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Anzahl der Primäreingänge:
1
HT80A - Trasformatorecon trasduttore integratoA effetto Hall (passaggio cavo ø 80mm) - Uscita: 0...10V - Corrente: 400A - Aux: 230VAc


