Startseite

IME SPA - IMSHT2BC504T HT80A TRASD HALL 500A0-20/4-20MA A20-150 - HT2BC504T

KopierenKopieren
IME SPA - IMSHT2BC504T HT80A TRASD HALL 500A0-20/4-20MA A20-150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 500 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 0.02 A

  • Öffnungsdurchmesser - 35 mm

  • Geeicht - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826136597

Artikelnummer

IMSHT2BC504T

Herstellernummer

HT2BC504T

Hersteller

BTI

Ausführung:

Schutzstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

500 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

0.02 A

Öffnungsdurchmesser:

35 mm

Geeicht:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Anzahl der Primäreingänge:

1

HT80A - Trasformatorecon trasduttore integratoA effetto Hall (passaggio cavo ø 80mm) - Uscita: 0...20 mA o 4...20 mA (selezionabile) - Corrente: 500A - Aux: 20...150 Vdc/48 Vac