Startseite

IME SPA - IMSMF6DC4200H NEMO D4-DCMULTIFCCA20-150VCC10-300VRS485 - MF6DC4200H

KopierenKopieren
IME SPA - IMSMF6DC4200H NEMO D4-DCMULTIFCCA20-150VCC10-300VRS485

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826037726

Artikelnummer

IMSMF6DC4200H

Herstellernummer

MF6DC4200H

Hersteller

BTI

Nemo D4-DC - Multifunzione per applicazioni in dc con conteggio di energia - Display: LCD retroilluminato - Formato: 4 moduli DIN - Uscita: 2 relè allarme+ impulsi (Wh)+RS485, protocollo JBUS/MODBUS - Corrente: 10A diretta o da shunt 60 mV o 100 mV o 150mV - Ingresso: 10...300vac - Alimentazione ausiliaria: 20...150Vdc + 48Vac