Startseite

IME SPA - IMSRD1G213B DELTA 96-S RELE DIF AL/PREA230V0,03-30AC - RD1G213B

KopierenKopieren
IME SPA - IMSRD1G213B DELTA 96-S RELE DIF AL/PREA230V0,03-30AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - für Drehstromnetze

  • Ansprechwert Stromstärke 1 - 30...30000 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit - 0 s

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826032806

Artikelnummer

IMSRD1G213B

Herstellernummer

RD1G213B

Hersteller

BTI

Funktion:

für Drehstromnetze

Ansprechwert Stromstärke 1:

30...30000 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

5 s

Anzeige des Differenzstroms:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

196...253 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite:

96 mm

Höhe:

96 mm

Tiefe:

80 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

196...253 V

Spannungsmessbereich:

0...690 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

47...63 Hz

DELTA 96-s -Relè differenziale tipo A-filtro per componenti armoniche-ripristino manuale-valore istantaneo %Idn su 4 led - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 96x96mm - Uscita: 1 relè con contatto SPDT (allarme) + 1 relè - 230Vac