Startseite

IME SPA - IMSRD3AF1HB DELTA D2-S RELEDIF LEDA20-150VCC0,03-30A - RD3AF1HB

KopierenKopieren
IME SPA - IMSRD3AF1HB DELTA D2-S RELEDIF LEDA20-150VCC0,03-30A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - für Wechselstromnetze

  • Ansprechwert Stromstärke 1 - 30...30000 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit - 0 s

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826137662

Artikelnummer

IMSRD3AF1HB

Herstellernummer

RD3AF1HB

Hersteller

BTI

Funktion:

für Wechselstromnetze

Ansprechwert Stromstärke 1:

30...30000 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

5 s

Anzeige des Differenzstroms:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

36...66 V

Versorgungsspannung bei DC:

20...150 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

35 mm

Höhe:

89 mm

Tiefe:

65.6 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

36...66 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

47...63 Hz

DELTA D2-s - Relè differenziale tipo A-filtro per componenti armoniche-ripristino manuale o automatico-valore istantaneo %Idn su 4 led - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 2 moduli DIN - Uscita: 1 relè con contatto SPDT - Aux: 20...150 Vdc/48 Vac - Soglie: 30 mA...30A