Startseite

IME SPA - IMSRD3E218B DELTA 72-H RELEDIFDIGITA400-415V0,03-30A

KopierenKopieren
IME SPA - IMSRD3E218B DELTA 72-H RELEDIFDIGITA400-415V0,03-30A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - für Wechselstromnetze

  • Ansprechwert Stromstärke 1 - 30...30000 mA

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit - 0 s

  • Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit - 5 s

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826137730

Artikelnummer

IMSRD3E218B

Herstellernummer

RD3E218B

Hersteller

BTI

Funktion:

für Wechselstromnetze

Ansprechwert Stromstärke 1:

30...30000 mA

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

5 s

Anzeige des Differenzstroms:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

340...457 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Tiefe:

86 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

340...457 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

47...63 Hz

DELTA 72-h - Relè differenziale tipo A-filtro per componenti armoniche-ripristino manuale-valore istantaneo Idn su display (3 cifre) - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 72x72mm - Uscita: 1 relè con contatto SPDT (allarme) - 400Vac