Startseite

IME SPA - IMSRD4B212B DELTA D4-S RELE DIF AL/PREA115V0,05-30AC - RD4B212B

KopierenKopieren
IME SPA - IMSRD4B212B DELTA D4-S RELE DIF AL/PREA115V0,05-30AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - für Wechselstromnetze

  • Ansprechwert Stromstärke 1 - 30...30000 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit - 0 s

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826137754

Artikelnummer

IMSRD4B212B

Herstellernummer

RD4B212B

Hersteller

BTI

Funktion:

für Wechselstromnetze

Ansprechwert Stromstärke 1:

30...30000 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

5 s

Anzeige des Differenzstroms:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...127 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Breite:

70 mm

Höhe:

89.5 mm

Tiefe:

65.6 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...127 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

47...63 Hz

DELTA D4-s - Relè differenziale tipo A-ripristino manuale o automatico-valore istantaneo %Idn su 4 led - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 4 moduli DIN - Uscita: 1 relè con contatto SPDT (allarme) + 1 relè con contatto SPD - 115VAc