IME SPA - IMSSC134M0000 SCALA RQ48M (AN13) 4-20MA SOPP.MECC - SC134M0000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - Ampere
Anfangswert Skala - 0.004
Nominaler Endwert der Skala - 0.02
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Überstromskala - nein
Packung
1 ST
EAN
8032826138058
Artikelnummer
IMSSC134M0000
Herstellernummer
SC134M0000
Hersteller
BTI
Maßeinheit:
Ampere
Anfangswert Skala:
0.004
Nominaler Endwert der Skala:
0.02
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Überstromskala:
nein
Montageart:
sonstige
Breite der Messskala:
48 mm
Höhe der Messskala:
48 mm
RQ48M - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 4...20 mA soppressione meccanica - Scala: valoreA richiesta


