Startseite

IME SPA - IMSSC3255C120 SCALA RQ96E (AN32) 120/5A 5IN - SC3255C120

KopierenKopieren
IME SPA - IMSSC3255C120 SCALA RQ96E (AN32) 120/5A 5IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Maßeinheit - Ampere

  • Anfangswert Skala - 0

  • Nominaler Endwert der Skala - 600

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Überstromskala - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826191008

Artikelnummer

IMSSC3255C120

Herstellernummer

SC3255C120

Hersteller

BTI

Maßeinheit:

Ampere

Anfangswert Skala:

0

Nominaler Endwert der Skala:

600

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Überstromskala:

ja

Montageart:

sonstige

Breite der Messskala:

96 mm

Höhe der Messskala:

96 mm

RQ96E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 120/5A - Scala: ristretta al fondo 5In