IME SPA - IMSTA0850C500 TAC80 TA D.80MM 500/5A - TA0850C500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 500 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 3 VA
Öffnungsdurchmesser - 80 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826034213
Artikelnummer
IMSTA0850C500
Herstellernummer
TA0850C500
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
3 VA
Öffnungsdurchmesser:
80 mm
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


