Startseite

IME SPA - IMSTA1150C600 TAC110 TA D.110MM 600/5A - TA1150C600

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTA1150C600 TAC110 TA D.110MM 600/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 600 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 4 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 110 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826034275

Artikelnummer

IMSTA1150C600

Herstellernummer

TA1150C600

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

600 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

4 VA

Öffnungsdurchmesser:

110 mm

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAC110 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 110mm - Rapporto: 600/5A - Classe: 0.5/1/3 - Prestazioni: 4/6/8 VA