Startseite

IME SPA - IMSTA1150D150 TAC110 TA D.110MM 1500/5A - TA1150D150

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTA1150D150 TAC110 TA D.110MM 1500/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 1500 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 110 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826034312

Artikelnummer

IMSTA1150D150

Herstellernummer

TA1150D150

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

1500 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

10 VA

Öffnungsdurchmesser:

110 mm

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAC110 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 110mm - Rapporto: 1500/5A - Classe: 0.5/1/3 - Prestazioni: 10/12/15VA