Startseite

IME SPA - IMSTA22110B750 TA221 TA D.21MM-20,5X10,5MM 75/1A - TA22110B750

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTA22110B750 TA221 TA D.21MM-20,5X10,5MM 75/1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 75 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 21 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826141447

Artikelnummer

IMSTA22110B750

Herstellernummer

TA22110B750

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

75 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

2 VA

Öffnungsdurchmesser:

21 mm

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA221 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 21mm - 20.5x10.5mm - Rapporto: 75/1A - Classe: 1/3- Prestazioni: 3/4VA