IME SPA - IMSTA23010B600 TRA230 TA APRIBILE 20X30MM 60/1A - TA23010B600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 60 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1 VA
Schnappbefestigung - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826141546
Artikelnummer
IMSTA23010B600
Herstellernummer
TA23010B600
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
60 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1 VA
Schnappbefestigung:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


