Startseite

IME SPA - IMSTA23010C200 TRA230 TA APRIBILE 20X30MM 200/1A - TA23010C200

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTA23010C200 TRA230 TA APRIBILE 20X30MM 200/1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 200 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826141577

Artikelnummer

IMSTA23010C200

Herstellernummer

TA23010C200

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

200 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

1 VA

Schnappbefestigung:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TRA230 - Trasformatore di corrente monofaseA nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: 20x30mm - Rapporto: 200/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 1/2.5VA