Startseite

IME SPA - IMSTA23050C250 TRA230 TA APRIBILE 20X30MM 250/5A - TA23050C250

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTA23050C250 TRA230 TA APRIBILE 20X30MM 250/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 250 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.5 VA

  • Geeicht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826047176

Artikelnummer

IMSTA23050C250

Herstellernummer

TA23050C250

Hersteller

BTI

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

250 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

1.5 VA

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TRA230 - Trasformatore di corrente monofaseA nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: 20x30mm - Rapporto: 250/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 1.5/3VA