IME SPA - IMSTA32710B800 TA327 TA D.27MM-32,5X10,5MM 80/1A - TA32710B800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 80 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA
Öffnungsdurchmesser - 27 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826041617
Artikelnummer
IMSTA32710B800
Herstellernummer
TA32710B800
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
80 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2.5 VA
Öffnungsdurchmesser:
27 mm
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


