IME SPA - IMSTA32710C200 TA327 TA D.27MM-32,5X10,5MM 200/1A - TA32710C200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 200 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 4 VA
Öffnungsdurchmesser - 27 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826041679
Artikelnummer
IMSTA32710C200
Herstellernummer
TA32710C200
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
200 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
4 VA
Öffnungsdurchmesser:
27 mm
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


