Startseite

IME SPA - IMSTA32750B600 TA327 TA D.27MM-32,5X10,5MM 60/5A - TA32750B600

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTA32750B600 TA327 TA D.27MM-32,5X10,5MM 60/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 60 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 27 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826041426

Artikelnummer

IMSTA32750B600

Herstellernummer

TA32750B600

Hersteller

BTI

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

60 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

2.5 VA

Öffnungsdurchmesser:

27 mm

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA327 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarrapassante: ø 27mm - 25.5x15.5mm - 32.5x10.5mm - Rapporto: 60/5A - Classe: 3 - Prestazioni: 2.5VA